Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare Gilchrist Sling Classic Gr. 3 Umfang 90 - 110 cm Schulterorthese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076984
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     140113
EAN/GTIN:
     4056649412823
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage

L+R Cellacare Gilchrist Sing Classic Schultergelenkorthese

Die Gilchrist Fertigbandage lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach und zeitsparend anlegen. Es entsteht weder Druck noch Schmerz, da die verletzte Schulter frei bleibt. Therapeutische Übungen sowie Wundversorgung ist ohne Abnahme der Bandage möglich. Die tägliche Körperhygiene wird kaum behindert.

Spezifikationen zu den Orthesen Gilchrist Sing Classic

  • Klettverschlüsse für einfache und schnelle Positionierung
  • Das Produktdesign ermöglicht selbstständiges Anlegen und Abnehmen der Orthese
  • Das offene Design ermöglicht das Tragen auch über der Kleidung
  • Geringes Gewicht
  • Atmungsaktives Material
  • Produktzusammensetzung: Polyamid, Polyester
  • Farbe: schwarz/grün
  • Größe: 3, Unterbrustumfang 90 x 110 cm
  • Lieferform: 1 Stück

Anwendung:

  • Schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung der Schulter
  • Akute leichte Schulterinstabilität
  • Akutversorgung einer Schulterluxation
  • Distorsion oder Kontusion der Schulter
  • Akute Rotatorenmanschettenverletzung
  • Zur postoperativen Nachbehandlung von Rotatorenmanschettenoperationen
  • Akute Verletzung des Schultereckgelenkes

Hinweis:

  • Schulterbandage bei 30° C waschbar
  • Nicht bügeln
  • Nicht bleichen
  • Nicht maschinell trocknen
  • Nicht chemisch reinigen
  • Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
    Weitere Informationen:
    Größe:
    Größe 3
    PZN:
    13897167
    Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 33,14*
    € 45,05*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 42,09*
    € 56,31*
    5 Tage
    3
    € 5,90*
    ab € 47,40*
    € 63,01*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Airex
    A5026-01
    ab € 50,08*
    Sonstiges
    Bort
    761182
    ab € 9,89*
    Sonstiges
    cosiMed
    01.27
    ab € 10,26*
    Sonstiges
    cosiMed
    02.01
    ab € 7,82*
    Sonstiges
    Medline
    MDTEDBTRDM
    ab € 1,21*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    1921
    ab € 14,19*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    7413
    ab € 10,49*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    7224
    ab € 15,87*
    Sonstiges
    Spitzner
    7655744
    ab € 14,07*
    Sonstiges
    TOGU
    430403
    ab € 7,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.