Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Gilchrist Sling Classic Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Gilchrist Sling Classic Gr.3
Cellacare Gilchrist Sling Classic Gr.3
Artikel-Nr.:
     619-710767
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH710767
EAN/GTIN:
     4056649412823
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage
23.09.01.0091 Brustumfang 90 bis 110 cm.(14011…) Die Cellacare Gilchrist Sling Classic ist eine Orthese zur Immobilisierung der Schultergelenke und des Arms in definierter Position zur Entlastung. Das Befestigungssystem bietet gute Unterstützung und Fixierung. Produktdetails: Klettverschlüsse für einfache und schnelle Positionierung | Klettverschlüsse für individuelle An- und Nachpassbarkeit | das Produktdesign ermöglicht ein selbstständiges Anlegen und Ablagen des Produkts | offener Produktaufbau ermöglicht das Tragen auch über der Kleidung | geringes Gewicht | Schlinge aus gepolstertem Material für angenehme Trageeigenschaften | atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement | Material: Polyamid und Polyester | bei 30 °C waschbar | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.09.01.0091


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,14*
€ 45,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,09*
€ 56,31*
Lager 619
3
€ 5,90*
ab € 47,40*
€ 63,01*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,08*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,89*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,26*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,82*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,19*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,49*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,87*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,07*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.