Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzgläser 100x16 mm glatter Rand starkwandig 100 St. Reagenzgläser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-077005
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775045
EAN/GTIN:
     4251054426568
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100

Assistent Reagenzgläser starkwandig

Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf 

Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern

  • Material der Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas)
  • Reagenzglas-Rand glatt, Boden rund
  • Abmessungen Wandstärke ca. 0,8mm, Außen-Ø ca. 16mm, Länge 100mm
  • Versandeinheit 100 Stück Reagenzgläser im Spenderkarton

Weitere Informationen:
Breite:
100 x 16 mm
Ausführung:
ohne Verschlusskappe
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäße, Reagenz Glas, Laboreinmalmaterial, Zentrifugen Röhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 13,46*
€ 18,90*
ab € 9,11*
€ 13,94*
4 Tage
39
€ 12,95*
ab € 11,55*
€ 17,27*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.