Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstative
>
Reagenzglasgestell
>
Labor Wasserbad Gestell
>
Artikel
Assistent Reagenzglasgestell bis Ø 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077230
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42813318
EAN/GTIN:
4251054427398
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Assistent Reagenzglasgestell
Reagenzglasgestell für den allgemeinen Laborbedarf
Produktspezifikationen zum Reagenzglasgestell
Aufnahmegestell aus
Polypropylen
, Farbe
blau
Reagenzglasständer mit alphanumerischer Numerierung, stapelbar
Gestell dauerbelastbar zwischen -20°C und +90°C, autoklavierbar bei 121°C
Einsatz auch im Wasserbad möglich
Reagenzglasgestell
zur Aufnahme von bis zu
5x11 Reagenzgläsern
mit Ø 18mm
Polypropylengestell mit den Abmessungen
LBH 265x126x75mm
Liefereinheit 1 Stück Reagenzglasgestell
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis Ø 18 mm
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Pipetten und Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
,
Reagenzglasgestell
,
reagenzglasgestell pp blau
,
reagenzglasgestell pp
,
reagenzglasgestell
,
Laboreinmalmaterial
,
Gestell
,
Laborbedarf
,
Plastikgestell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Überbrille Serie 2800, Antikratz-Beschichtung, transparente Scheibe
3M
2800
ab € 6,19*
Sonstiges
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
Söhngen
0360106
ab € 122,78*
Sonstiges
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Kunstleder, Ø 360 mm, feuerrot.
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,43*
Sonstiges
Assistent Abdampfschale Ø 8 cm Laborschale
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40010008
ab € 1,52*
Sonstiges
Assistent Erlenmeyer-Kolben mit Stopfen Borosilikatglas 3.3 250 ml Glasgefäß für das Labor
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918030
ab € 19,16*
Sonstiges
Hartmann MediSet® Becher 60ml 108 Stück
Hartmann Group
4701589
ab € 52,63*
Sonstiges
L+R Gazin Tupfer unsteril eigroß ohne RK 500 Stück Mulltupfer
Lohmann & Rauscher
15177
ab € 44,84*
Sonstiges
Labor-Wärmeschrank Labocult (1 Stück)
Labocult
H7 70
ab € 253,06*
Sonstiges
Monoart Bandana Euronda orange (1 Stück)
Euronda
262005
ab € 15,93*
Sonstiges
Urinbecher mit grünem Schraub-Deckel 100 Stück Laborbecher mit Schraubdeckel
Servoprax
44115200
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen