Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzglasgestell bis Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077232
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42813325
EAN/GTIN:
     4251054427411
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze

Assistent Reagenzglasgestell

Reagenzglasgestell für den allgemeinen Laborbedarf 

Produktspezifikationen zum Reagenzglasgestell

  • Aufnahmegestell aus Polypropylen, Farbe blau 
  • Reagenzglasständer mit alphanumerischer Numerierung, stapelbar
  • Gestell dauerbelastbar zwischen -20°C und +90°C, autoklavierbar bei 121°C
  • Einsatz auch im Wasserbad möglich
  • Reagenzglasgestell zur Aufnahme von bis zu 4x8 Reagenzgläsern mit Ø 25mm
  • Polypropylengestell mit den Abmessungen LBH 265x126x88mm
  • Liefereinheit 1 Stück Reagenzglasgestell


Weitere Informationen:
Ausführung:
bis Ø 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2800
ab € 6,24*
Sonstiges
Söhngen
0360106
ab € 122,82*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,90*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40010008
ab € 1,55*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918030
ab € 19,15*
Sonstiges
Hartmann Group
4701589
ab € 52,65*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
15177
ab € 47,04*
Sonstiges
Labocult
H7 70
ab € 252,75*
Sonstiges
Euronda
262005
ab € 15,94*
Sonstiges
Servoprax
44115200
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.