Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzglasbürste mit Wollbüschel Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077237
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42760030
EAN/GTIN:
     4251054426056
Suchbegriffe:
Laborbürste
Laborbürsten
Reagenzglas
Reagenzglasbürste

Assistent Reagenzglasbürste groß

Reinigungsbürste für den Laborbedarf 

Produktspezifikationen zu den Reagenzglasbürsten

  • Bürste aus verzinktem Draht mit Wollbüschel
  • Spezialbürste für Gläser mit Ø ca. 25mm
  • Abmessungen der Spezialbürsten: Draht Ø 1,6mm, Gesamtlänge ca. 330mm, Borsten mit Wolle ca. 110xØ26mm

Weitere Informationen:
Maße:
Ø 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, laborbürste mit wollkopf, laborbürsten, reagenzglas 25x200, Laborbedarf, Reagenzien, Reaktionsgefäße, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 4,61*
€ 18,90*
ab € 3,23*
€ 5,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2800
ab € 6,20*
Sonstiges
Söhngen
0360106
ab € 122,79*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,13*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40010008
ab € 1,54*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918030
ab € 19,17*
Sonstiges
Hartmann Group
4701589
ab € 52,08*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
15177
ab € 44,79*
Sonstiges
Labocult
H7 70
ab € 253,18*
Sonstiges
Euronda
262005
ab € 15,96*
Sonstiges
Servoprax
B3 101
ab € 26,15*
Sonstiges
Servoprax
44115200
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.