Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Pistille aus Porzellan 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077681
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     47031015
EAN/GTIN:
     4251054442643
Suchbegriffe:
Mörser-Pistill
Mörser-Stößel
Mörserstößel
Pistill

Assistent Pistille

Pistille für Mörser 

Produktspezifikationen zu den Pistillen

  • Pistille zum Zerstoßen und Zerreiben
  • Material Porzellan 
  • Abmessungen Länge ca. 180mm, Kopf-Ø ca. 45mm
  • Liefereinheit 1 Stück Porzellan-Pistille


Weitere Informationen:
Maße:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Pistille, Hand-Mörser, Handmörser, Universal-Mörser, Universalmörser, universal-mörser porzellan, handmörser, Pistillen, Mörser, Laborbedarf, Stempel, Zerkleinerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
47030015
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.