Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Bomix® plus 5 Liter Kanister Manuelle Instrumentendesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-100514
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     9803214
EAN/GTIN:
     4031678028016
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion

Bomix® plus

Das aldehydfreie Instrumenten-Desinfektionsmittel für die manuelle Aufbereitung besitzt ausgezeichnete Reinigungseigenschaften. Bomix® plus eignet sich zum manuellen Tauchbadverfahren sowie zur Grob- und Bürstenreinigung von eiweißverschmutzen flexiblen Endoskopen.

Produktinformationen zu Bomix® plus

  • 5 Liter Kanister
  • Hervorragende Reinigungseigenschaften
  • Hohe Materialverträglichkeit erstreckt sich auf Glas, Keramik, Gummi inkl. Latex und Silikon, Hartgummi, Edelstahl, Buntmetall, Kunststoffe wie Polyacrylat und Polycarbonat, TEE-Sonden
  • Grün-bläuliche, klare Flüssigkeit mit angenehmem Geruch
  • Gute Wirtschaftlichkeit dank niedrigem Einsatzkonzentrat
    IHO- und VAH-gelistet
  • 100 g Konzentrat enthalten: N, N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat 17,5 g; Tenside, Lösemittel, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren, pH-Regulatoren, Farbstoffe, Duftstoffe
Wirkungsbereiche von Bomix® plus
  • Bakterizid
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid
  • Wirksam gegenüber Rota- und Polyomaviren
Anwendungsbereiche von Bomix® plus
  • Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren
  • Grob- und Bürstenreinigung von Endoskopen, besonders stark Eiweiß-verschmutzte flexible Endoskope
  • Anwendung im Tauchbadverfahren, Ultraschallbad, Wässerungsphase, Sterilisation, Vorreinigung flexibler Endoskope
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit Bomix® plus entnehmen Sie bitte den Produkt-PDFs im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
09154785

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel sterillium 5liter, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, Bomix, Instrumentenreiniger, Desinfektion, Reiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
€ 5,50*
ab € 83,24*
€ 106,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,58*
€ 111,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 90,03*
€ 114,10*
5 Tage
19
€ 5,90*
ab € 109,61*
€ 137,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 16,648* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
882820
ab € 2,79*
Zubehör
Bode Chemie
882750
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.