| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104130 Herst.-Nr.: 180206 EAN/GTIN: 4046955626625 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softaskin® pure Softaskin® pure von B. Braun ist eine allergenarme und ph-neutrale Waschlotion. Die Waschlotion ist somit auch für besonders sensible und beanspruchte Haut geeignet. In medizinischen oder gastronomischen Bereichen kann Softaskin® pure zur Händewaschung verwendet werden. In Pflegebereichen kann das Produkt ebenso bei der Ganzkörperpflege angewendet werden. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich. Produktinformationen zu Softaskin® pure - 500 ml Spenderflasche
- Allergenarme Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
- Speziell für besonders sensible und beanspruchte Haut
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Parfüm- und farbstofffrei, parabenfrei, frei von Mikroplastik
- Dermatologisch getestet
Anwendungsbereiche von Softaskin® pure - Zur Händewaschung in allen medizinischen und sonstigen Einrichtungen - insbesondere in der Neonatologie, Onkologie, Dermatologie, auf Intensivstationen und in Küchenbereichen
- Zur Patientenwaschung vor operativen Eingriffen und bei Inkontinenzpatienten
- Ideal als Duschgel oder für Vollbäder (zur Händewaschung 3 ml, für Volllbäder 20 ml, für Patientenwaschung 3-5 ml mit feuchtem Schwamm oder Waschlappen anwenden und mit warmem Wasser abwaschen)
Weitere Informationen zur Waschlotion Softaskin® pure gemäß Produkt-PDF. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 16913659 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duschgel, Waschgel, Körperpflege, Hygieneprodukte, Handwaschlotion, Handseife, Bad, Bäder, Hände waschen, Inkontinenz, sensibel, Duft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,90* | € 5,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0058* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|