| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104165 Herst.-Nr.: 4056310N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Venofix® A Venenpunktionsbesteck Venenpunktionskanülen für eine kurzzeitige Injektion, Infusion, Transfusion oder Blutentnahme. Produktinformationen zum Venenpunktionsbesteck - Venofix® A 1,10 x 19 mm G 19 creme
- Lieferumfang 50 Stück, steril verpackt
- Schlauchlänge 30 cm
- Aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facettenschliff
- Weiche, große Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
- Reduzierter Kraftaufwand beim Einstechen von Vorschieben durch silikonisierte Kanülen
- Transparenter knickstabiler PVC-Schlauch 30 cm
- Farbcodierung gem. DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Latex- und DEHP-frei
- Lock-Ansatz
- Verschlusskonus Lock
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | creme | PZN: | 17935249 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Perfusionsbesteck, Venenpunktionsbesteck, Venenpunktionskanüle, perfusionsbesteck 19 g, perfusionsbesteck, injektionskanüle b.braun, Butterfly, Butterflykanüle, Blutentnahme, Blutentnahmematerial, Sicherheitskanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,72* | € 13,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,09* | € 19,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1744* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|