| |
|
| Artikel-Nr.: 537-104166 Herst.-Nr.: 4056337N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Venofix® A Venenpunktionsbesteck Venenpunktionskanülen für eine kurzzeitige Injektion, Infusion, Transfusion oder Blutentnahme. Produktinformationen zum Venenpunktionsbesteck - Venofix® A 0,80 x 19 mm G 21 grün
- Verpackungseinheit 50 Stück, steril
- Schlauchlänge 30 cm
- Aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facettenschliff
- Weiche, große Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
- Reduzierter Kraftaufwand beim Einstechen von Vorschieben durch silikonisierte Kanülen
- Transparenter knickstabiler PVC-Schlauch 30 cm
- Farbcodierung gem. DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Latex- und DEHP-frei
- Lock-Ansatz
- Verschlusskonus Lock
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | PZN: | 17935255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Perfusionsbesteck, Venenpunktionsbesteck, Venenpunktionskanüle, venenpunktionskanülen b.braun, perfusionsbesteck braun, perfusionsbesteck, Butterfly, Butterflykanüle, Blutentnahme, Blutentnahmematerial, Sicherheitskanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,1816* | € 0,2816* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,268* | € 0,418* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|