Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Venofix® A Venenpunktionsbesteck G 23 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-104167
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4056353N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Venofix® A Venenpunktionsbesteck

Venenpunktionskanülen für eine kurzzeitige Injektion, Infusion, Transfusion oder Blutentnahme.

Produktinformationen zum Venenpunktionsbesteck

  • Venofix® A 0,65 x 19 mm  G 23 blau
  • Schlauchlänge 30 cm
  • Aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facettenschliff
  • Weiche, große Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
  • Reduzierter Kraftaufwand beim Einstechen von Vorschieben durch silikonisierte Kanülen
  • Transparenter knickstabiler PVC-Schlauch 30 cm
  • Farbcodierung gem. DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
  • Latex- und DEHP-frei
  • Lock-Ansatz
  • Verschlusskonus Lock
  • Lieferumfang 50 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
17935278
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Perfusionsbesteck, Venenpunktionsbesteck, Venenpunktionskanüle, venenpunktionskanülen b.braun, perfusionsbesteck braun, perfusionsbesteck, Butterfly, Butterflykanüle, Blutentnahme, Blutentnahmematerial, Sicherheitskanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
50
50
€ 5,50*
ab € 0,1816*
€ 0,2816*
5 Tage
10000
50
€ 4,90*
ab € 0,268*
€ 0,418*
4 Tage
4100
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,60*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.