Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Askina® Derm Lite 15 x 20 cm steriler Wundverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-104179
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     WINF72038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutstillpflaster
Druck-Pflaster
Injektionspflaster
Fertigverband

Askina® Derm Lite

Askina® Derm Lite ist ein steriler, semipermeabler Transparent-Wundverband mit hypoallergenem Acrylatkleber, der nicht mit der Wunde verklebt.

Produktinformationen zu Askina® Derm Lite

  • Maße: 15 x 10 cm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Besonders geeignet zur Kanülen- und Katheterfixation
  • Schützt vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen
  • Ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne Verbandwechsel möglich
  • Reduziert die Scherkräfte, z. B. im Sakralbereich
  • Verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)


Weitere Informationen:
Maße:
15 x 20 cm
Inhalt:
10 Stück
PZN:
18368924
Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, druck pflaster, Folienpflaster, Wundschnellverband, Wundpflaster, Transparentverband, Transparentpflaster, Verbandswechsel, Verbandsmaterial, Wundversorgung, Chirugiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,78*
€ 96,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,70*
€ 93,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,18*
€ 89,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,43*
€ 87,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,49*
€ 74,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.