Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican 2,1x80mm hellgrün 100St. Langschliff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-104210
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4665473B
EAN/GTIN:
     06949236206357
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Sterican® Einmalkanülen intermuskuläre Anwendung

Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.

Produktinformationen zur Sterican®-Kanülen

  • 100 Sterican® Einmalkanülen weißgrün
  • 14G x 3 1/8 ", Ø/Länge 2,1  x 80 mm, ID 0,95 mm
  • Kurzschliff
  • Standard-Einmalkanülen zur intramuskulären Anwendung
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
  • Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
  • Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
  • Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Maße:
2,1x80 mm
Farbe:
hellgrün
PZN:
18746705
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektionskanüle b.braun 2,10x80, einmalkanüle, einmalkanülen 0,6x80, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 22,09*
pro Paket
€ 14,90*
ab € 30,33*
€ 56,53*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.