| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-105025 Herst.-Nr.: SR-OX1651CF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Terumo Surflo IV Katheter
Schonend zur Vene, zuverlässig und kontrollierbar, Venenkatheter - ETFE: Surflo IV-Katheter werden aus dem hochgradig biokompitablen ETFE (Ethylentetrafluorethylen) hergestellt. Dieses Material vereint scheinbar gegensätzliche Eigenschaften wie Längssteifigkeit und Flexibilität. Es beugt somit den Phänomenen gespaltener oder aufgerollter Spitzen vor
- Schliff: die Stahlkanüle sorgt dank ihres original Terumo-Qualitätsschliffs für eine perfekte Inzision. Ein hochwertiges Silikon-Coating von Kanüle und Katheter ermöglicht eine sanften Vorstoss ins Gefäss
- Röntgendicht: Dank eines dreischichtigen Aufbaues ist der Katheter gänzlich röntgendicht
- Transparenz: damit jederzeit alles kontrollierbar bleibt
- Kontaminationsschutz: ein hydrophober Entlüftungsfilter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- Punktionsinidkator: das T-Logo auf dem Kanülenansatz gibt Auskunft über die Lage der Kanülenspitze, die somit sicher ins Gefäss eingeführt werden kann
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 1,70x51 mm | Farbe: | grau | Größe: | 16 G | PZN: | 03958844 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 78,08* | € 98,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 78,50* | € 98,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,57* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|