| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108601 Herst.-Nr.: 2964130 EAN/GTIN: 4022495192479 |
| | |
|
| | |
| Urimed® Vision Standard Urimed® Vision Standard sind selbsthaftende Kondom-Urinale zur Versorgung von Kontinenzstörungen bei Männern. Sie sind aus transparentem Material für eine optimale Sichtkontrolle der Haut und ein hautfreundlicher Kleber ermöglicht eine lange Tragedauer. Der Knickschutz ab Schaft verhindert, dass sich der Urin stauen kann. Die Ausführung Standard ist für Patienten mit retrahiertem Penis. Weiterhin liegen jeder Packung ein Größenindikator mit Farbkodierung sowie ein kleines Lochtuch bei. Das Lochtuch bietet die Möglichkeit die Haare vor Anwendung zurückzuschieben, sollte ein Rasieren oder Schneiden nicht gewünscht sein. Produktinformationen zum Urinalkondom - Ø 41 mm
- 30 Stück
- Länge 11,3 cm (excl. Konus)
- 100% Silikon verhindert Hautreizungen durch Latexallergien
- Klebefläche 4 cm
- Inklusive Größenindikator mit Farbkodierung
- Inklusive kleinem Lochtuch
Weitere Informationen: | | Größe: | Ø41 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondom-Urinale, Katheter, Urinbeutel, Silikon, Urinalversorgung, Urologie, Inkontinenz, Kontinenzstörung, Patient, Männer, selbsthaftend |
| | |
| |