| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108947 Herst.-Nr.: 4116011F EAN/GTIN: 4022495176769 |
| | |
|
| | |
| - Sangofix Air Belüftetes Schwerkraft-Transfusionsbesteck
- für die Gabe von Blut und Blutprodukten aus Blutkonservenflaschen (gemäß EN ISO 1135-4)
- Filterfläche 10 cm², 180 cm
- Blutfilter mit 11cm² Filterfläche für die Retention von Partikeln > 200µm
- Rollenklemme mit ergonomischem Design für die genaue Einstellung der Flussrate und integrierter Vorrichtung zur Aufnahme des Dorns für eine sicherere Entsorgung
- fest verschraubter Luer-Lock-Patienten Konnektor zur Vermeidung unbeabsichtigter Diskonnektion
- DEHP-frei
- latex-frei
- Verpackungseinheit 100 Stück, steril verpackt
Tropfkammer mit: - transparentem Schauglas
- eingehängtem Filterkorb im flexiblen Bereich für die schonende Filtration
- belüftetem, scharfem Einstichdorn für die Verwendung mit Glasflaschen
- bakteriendichter Belüftung, verschließbar mit manuell bedienbarem Schnappdeckel
Weitere Informationen: | | PZN: | 10930208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sangofix, Belüftung, Schwerkrafttransfusion, Infusion, Blut, Blutprodukten, Blutkonservenflaschen, Tropfkammer |
| | |
| |