Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidel medipool Kalt-Warm-Kompresse 12x29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109020
Hersteller:
     Seidel medipool
Herst.-Nr.:
     8M50600030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

    Kalt-/Warm-Therapiekompresse klein

    Die Kompresse kann als Wärmekompresse angewendet werden. Dazu muss sie in heißem Wasser oder in der Mikrowelle erwärmt werden. Die Kompresse ist außerdem als Kältekompresse geeignet. Dazu muss die Kompresse im Gefrierschrank oder der Kühltruhe gekühlt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut sollte die Kompresse in ein Tuch eingeschlagen werden.

    Produktinformationen zur Kalt-/Warm-Therapiekompresse klein

    • Mehrfach verwendbar
    • Größe 12 x 29 cm
    Anwendungsbereiche der Kalt-/Warm-Therapiekompresse
    •  Kältebehandlung: Kompresse für ca. 2 Stunden ins Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -18°C) legen
    • Wärmebehandlung: Kompresse ca. 4 Minuten in heißes Wasser (bis zu +80°C) einlegen, alternativ Erwärmung in der Mikrowelle (max. 2 Minuten bei 280W)
    • Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch einschlagen 
    Weitere Informationen:
    Maße:
    12 x 29 cm
    Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, kalt-warm kompressen 12x29cm, gelkompresse, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekompresse, Hitze, Schwellung, Therapie, Behandlung, Kompresse, Kühlfach, Gefrierschrank, Mikrowelle, heißes Wasser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,95*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,29*
    € 1,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,23*
    € 1,46
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,22*
    € 1,45
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,15*
    € 1,37
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,95*
    € 1,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.