Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Rüschflex Spiral-Trachealtubus Magill mit Mandrin 8,0mm Einmaltubus Nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109068
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     104203-000080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiraltubus
Woodbridge-Tubus
spiraltubus

Teleflex RüschFlex Trachealtubus mit FlexiSlip für den Eimalgebrauch

Spiral-Verstärkter Endotrachealtubus RüschFlex zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • RüschFlex Tuben verstärkt und gebogen mit großvolumigen Niederdruck-Cuff aus PVC 
  • Einmaltuben steril, latexfrei, röntgendicht, graduiert
  • Konnektor eingeklebt weiß, Kontrollballon blau
  • Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Magill mit FlexiSlip Einführungsmandrin, Nasal/oral
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 8,0mm, Außen-Ø 10,8mm, Länge ohne Konnektor 360mm
  • Liefereinheit 5 Stück RüschFlex Trachealtubus steril verpackt 


Weitere Informationen:
Größe:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rüschtubus, Notfallbeatmung, Notfallbedarf, Anästhesiemaske, Narkosemaske, Patientenbeatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,45*
€ 115,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,78*
€ 106,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,28*
€ 103,86
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 87,22*
€ 103,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,90*
€ 92,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.