Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Rüschflex Spiral-Trachealtubus Magill ohne Mandrin 7,0mm Einmaltubus Nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109078
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     104201-000070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiraltubus
Woodbridge-Tubus
spiraltubus

Teleflex RüschFlex Trachealtubus für den Eimalgebrauch

Spiral-Verstärkter Endotrachealtubus RüschFlex zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • RüschFlex Tuben verstärkt und gebogen mit großvolumigen Niederdruck-Cuff aus PVC 
  • Einmaltuben steril, latexfrei, röntgendicht, graduiert
  • Konnektor eingeklebt weiß, Kontrollballon blau
  • Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Magilltubus, Nasal/oral
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 7,0mm, Außen-Ø 9,6mm, Länge ohne Konnektor 349mm
  • Liefereinheit 5 Stück RüschFlex Trachealtubus steril verpackt 

Weitere Informationen:
Größe:
7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rüschtubus, Notfallbeatmung, Notfallbedarf, Anästhesiemaske, Narkosemaske, Patientenbeatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,89*
€ 59,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.