Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Rüschflex Spiral-Trachealtubus Murphy mit Mandrin 5,0mm Einmaltubus Nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109085
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     104204-000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiraltubus
Woodbridge-Tubus
spiraltubus

Teleflex RüschFlex Trachealtubus mit FlexiSlip für den Eimalgebrauch

Spiral-Verstärkter Endotrachealtubus RüschFlex zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • RüschFlex Tuben verstärkt und gebogen mit großvolumigen Niederdruck-Cuff aus PVC 
  • Einmaltuben steril, latexfrei, röntgendicht, graduiert
  • Konnektor eingeklebt weiß, Kontrollballon blau
  • Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Murphy, 1 Auge mit FlexiSlip Einführungsmandrin, Nasal/oral
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 5,0mm, Außen-Ø 7,3mm, Länge ohne Konnektor 321mm
  • Liefereinheit 5 Stück RüschFlex Trachealtubus steril verpackt 

Weitere Informationen:
Größe:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rüschtubus, Notfallbeatmung, Notfallbedarf, Anästhesiemaske, Narkosemaske, Patientenbeatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,20*
€ 115,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,84*
€ 110,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,03*
€ 107,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,10*
€ 104,84
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 88,04*
€ 104,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,99*
€ 104,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,79*
€ 92,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.