Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Surecan Safety II Caresite G19 20 mm Sicherheitsportkanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-114356
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4447046
EAN/GTIN:
     4046964280177
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Portkanüle
Portpunktionsnadel
Sicherheitsportkanüle
portkanülen b.braun

Surecan Safety II

Surecan Safety II ist eine nicht-stanzende Sicherheitsportkanüle von B. Braun für Hochdruck- und Langzeitinfusionen. Die hochdruckbeständige Sicherheitsportkanüle mit Spezialschliff und vorkonnektiertem Caresite am Zuspritzport verfügt über einen integrierten, leicht anzuwendenden Sicherheitsmechanismus. Surecan Safety II ist geeignet für Portkatheter-Systeme. Die patientenfreundliche Port-Kanüle Surecan Safety II besitzt Fixationsflügel, einen Verlängerungsschlauch und eine farbcodierte Klemme.

Produktinformationen zu Surecan Safety II

  • Größe: G19 (beige), Stichlänge: 20 mm, Ø Kanüle: 1,1 mm, max. Totvolumen: 0,62 mm
  • Spezialschliff-Sicherheitsportkanüle mit nadelfreiem Membranventil Caresite
  • Intuitiver Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
  • Mit Fixationsflügel für eine vereinfachte Handhabung, Verlängerungsschlauch und farbcodierter Klemme
  • Zur Verwendung bei Langzeitinfusion und Hochdruckinjektionen geeignet
  • Bedingt MRI-sicher
  • Schlauchlänge Portkanüle bis Konnektor: 190 +/- 10 mm
  • Erfüllt die Anforderungen an die TRBA 250
  • Material: DEHP-frei, Latexfrei
  • Lieferumfang 20 Stück, steril verpackt
Vorteile von Surecan Safety II
  • Höchster Tragekomfort für den Patienten
  • Einfache Handhabung und maximale Sicherheit
  • Sicherer, fester Griff durch flexibles und ergonomisches Flügeldesign
  • Aktivierung des Sicherheitsmechanismus ohne Kraftaufwand, visuelle und akustische Bestätigung
  • Transparente Fixierplatte für eine bessere Sichtbarkeit der Punktionsstelle und die Früherkennung von Infektionen
  • Nicht absorbierbare Schaumstoffauflage reduziert das Infektionsrisiko und erhöht den Patientenkomfort
  • Niedriges Profil für diskrete Erscheinung und besseren Patientenkomfort
  • Patientenfreundlich durch Entfernung der Nadel ohne Kraftaufwand
  • Hochdruckbeständig bis 325 psi (22,4 bar) über den Zuspritzport
  • Caresite kompatibel mit Blut/ Fett, positives Spülvolumen, verringert das Risiko von Blutaustritt und Luftembolie
Anwendung von Surecan Safety II
  • Fixierplatte auf dem Port stabilisieren
  • Sicherheitsmechanismus aktivieren: Griffplatte nach oben ziehen bis ein Klick zu hören ist
  • Caresite gut desinfizierbar aufgrund der glatten Oberfläche
  • Ventil ist fest mit dem Zuspritzport der Portkanüle verklebt, sodass ein zusätzliches Aufschrauben entfällt
  • Sichere Verbindung: Spritze kann mit einer einfachen Umdrehung auf das Ventil aufgeschraubt werden
  • Membranventil zur Verringerung des Kontaminations- und Infektionsrisikos (optionales Zubehör: SwabCap Desinfektionskappe)

Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan Safety als Sprechstundenbedarf abrechenbar.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Größe:
19 G
Länge:
20 mm
PZN:
12647391
Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Sicherheitskanüle, Flügelkanüle, Flügelport, Safetykanüle, Punktionskanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,0605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,81*
€ 296,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,87*
€ 293,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,85*
€ 287,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,87*
€ 280,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,21*
€ 239,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
EM-SCXT3
ab € 150,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.