| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-121253 Herst.-Nr.: 551128 EAN/GTIN: 4039481511282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UrgoTül Foam - absorbierende, nicht okklusive Schaumstoffwundauflage mit der mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix In Kontakt mit dem Wundexsudat bildet die TLC-Wundheilungsmatrix ein Gel zwischen Wunde und Wundauflage. Sie schafft so ein physiologisches Wundmilieu und sorgt für einen atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel. UrgoTül Foam wird mit einem Sekundärverband (z.B. mit Urgomull haft latexfrei) fixiert und kann auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden. - Tragedauer: 2 bis 4 Tage (je nach Exsudationsgrad und Heilungszustand der Wunde)
- Anwendungsgebiete: Exsudierende chronische Wunden (z.B. Druck- und Unterschenkelgeschwüre, Diabetische Fußulzera) und akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) auch bei empfindlicher Wundumgebung.
- Zusammensetzung: Mikroadhäsive TLC-Wundheilungsmatrix; absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse; elastischer Vliesstoffträger aus Polyurethan
Lieferformen: - 10 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 10 Stück ( 15 x 20 cm )
- 20 Stück ( 10 x 12 cm )
- 50 Stück ( 10 x 12 cm )
- 5 Stück ( 12 x 19 cm ) Sonderform für die Ferse
UrgoTül Foam wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6 x 6 cm | Stück: | 10 | PZN: | 10261724 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schaumgummi kompresse, Schaumverband, Schaumstoffauflage, Wundauflage, Hydroaktive Wundversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |