| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-121406 Herst.-Nr.: 506469 EAN/GTIN: 4039481064696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Urgo UrgoStart - Absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix und elastischem Polyurethan-Träger - hydroaktive Wundversorgung
- beschleunigt die Wundheilung
- verhindert die fortschreitende Chronifizierung
- verbesserte Wundheilung durch Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten
- wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
- atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
- Entlastung des Budgets
- Anwendungsgebiete: Exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera)
- Tragedauer 2 bis 4 Tage
- Kontraindikationen: UrgoStart nicht anwenden bei tumorinduzierten und fistelartigen Wunden, die eine tiefliegende Eiterbildung (Abszess) zeigen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen UrgoStart.
Anwendung: - UrgoStart kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen
- UrgoStart wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei oder Urgoderm Stretch)
- UrgoStart kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2)
Lieferformen: - 10 Stück ( 6 x 6 cm )
- 20 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 20 Stück ( 10 x 12 cm )
- 5 Stück ( 5 x 20 cm )
UrgoStart ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 x 12 cm | Inhalt: | 20 Stück | PZN: | 07750276 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kompresse 100mmx100mm, UrgoSTART Verband, Schaumstoffwundauflage, Polyurethan-Schaumstoffkompresse, hydroaktive Wundversorgung, Wundbehandlung, Wundheilung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |