| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121424 Herst.-Nr.: 551015 EAN/GTIN: 4039481510155 |
| |
|
| | |
| Urgo UrgoStart Border - Hochabsorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse Mit mikroadhäsiver TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix und wasserfestem Polyurethan-Träger mit Silikonhaftrand. UrgoStart beschleunigt die Wundheilung, verhindert die fortschreitende Chronifizierung und verbessert die Wundheilung durch Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten. die Schaumstoffkompresse hat ein wirksames Exsudatmanagement und schützt vor Mazeration. UrgoStart Border kann auch beim Duschen getragen werden. Der Verbandwechsel ist atraumatischer und schmerzfreier. Entlastung des Budgets - Anwendungsgebiete: Exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera)
- Anwendung: Die Kompresse des Wundverbandes sollte die Wundgrenze mindestens 1 cm überdecken. Nur die Silikonhaftränder von UrgoStart Border können mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden. UrgoStart Border kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). UrgoStart Border kann auch beim Duschen getragen werden. Tragedauer 2 bis 4 Tage
- Kontraindikationen: UrgoStart Boder nicht anwenden bei tumorinduzierten und fistelartigen Wunden, die eine tiefliegende Eiterbildung (Abszess) zeigen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen UrgoStart Border
Lieferformen: - 10 Stück ( 8 x 8 cm )
- 20 Stück ( 8 x 8 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 20 Stück ( 10 x 10 cm )
- 10 Stück ( 12 x 12 cm )
- 20 Stück ( 12 x 12 cm )
- 10 Stück ( 15 x 15 cm )
- 10 Stück ( 15 x 20 cm )
- 5 Stück ( 20 x 20 cm ) Sonderform für den Sakralbereich
UrgoStart Border ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 8 x 8 cm | Stück: | 20 | PZN: | 10180977 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |