| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-121484 Herst.-Nr.: 551558 EAN/GTIN: 4039481515587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Urgo UrgoClean Ag - Vlieskompresse aus polyabsorbierenden und hydroreinigenden Polyacrylatfasern Mit mikroadhäsiver TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag = Silbersalz). UrgoClean Ag hat eine starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa. Absorption und Einschließen von fibrinösen Belägen, Reduktion der Bakterienpopulation eines Biofilms innerhalb von 24 Stunden. Der Verbandswechsel ist atraumatischer und schmerzfreier.
- Anwendungsgebiete: Exsudierende chronische Wunden (Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera) und akute Wunden (Verbrennungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion
- Anwendung: UrgoClean Ag kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen. Die kompresse mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abdecken, falls erforderlich (z.B. mit UrgoSuperabsorber oder UrgoSuperSuperabsorber). Mit einer Fixierbinde fixieren (z.B. Urgomull haft latexfrei oder Urgoderm Stretch). UrgoClean Ag kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden (z.B. UrgoK2). Tragedauer 1 bis 2 Tage
- Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber. UrgoClean Ag nicht als chirurgische Kompresse bei stark blutenden Wunden anwenden. UrgoClean Ag nicht in Kombination mit Wasserstoffperoxid, quecksilberorganischen Antiseptika oder Hexamidin anwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographie (MRT) die Wundauflage bei diesem Patienten entfernen.
Lieferformen: - 10 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 20 Stück ( 10 x 12 cm )
- 5 Stück ( 15 x 15 cm )
- 5 Stück ( 15 x 20 cm )
Die sterile Vlieskompresse UrgoClean Ag wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6 x 6 cm | Stück: | 10 | PZN: | 11370007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 60,04* | € 75,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 61,27* | € 76,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 78,82* | € 96,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,882* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|