| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121604 Herst.-Nr.: 506450 EAN/GTIN: 4039481064504 |
| |
|
| | |
| Urgo UrgoClean Hydrodetische Polyacrylatwundauflage
UrgoClean Kompresse: Hydroreinigende Polyacrylatfasern mit mikroadhäsive TLC-Wundheilungsmatrix ( Verbesserte Wundheilung durch Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten ) UrgoClean Tamponade (mit steriler Applikationshilfe): Hydroreinigende Polyacrylatfasern Merkmale: - Sichere Wundreinigung durch effektive Fibrinentfernung und Absorption von Wundexsudat
- Entfernung in einem Stück durch hohe Reißfestigkeit der Polyacrylatfasern
- Hämostatische Eigenschaften
- Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
- Anwendungsgebiete: Fibrinöse exsudierende akute und chronische Wunden
Anwendung: - Die UrgoClean Kompresse kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen, sie wird mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abgedeckt und fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei, Urgoderm Stretch). Bei Bedarf kann die UrgoClean Kompresse auch mit UrgoSuperabsorber oder UrgoSuperSuperabsorber kombiniert werden. Die gleichzeitige Anwendung einer Creme, Salbe oder Emulsion wird nicht empfohlen. Tragedauer 1 bis 2 Tage
- Die UrgoClean Tamponade kann bei Bedarf zugeschnitten werden, um die Länge der Tamponade an die Tiefe der Wunde anzupassen. Bei nur schwach exsudierenden Wunden sollte die UrgoClean Tamponade vor der Anwendung mit steriler physiologischer Kochsalzlösung befeuchtet werden, sie wird mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abgedeckt und fixiert (z.B. UrgoTül Foam Border). Tragedauer 1 bis 2 Tage
Kontraindikationen: - Die UrgoClean Kompresse und Tamponade nicht zusammen mit Wasserstoffperoxid oder Antiseptika aus der Familie der organischen Quecksilberverbindungen bzw. mit Hexamidin verwenden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen UrgoClean Kompresse oder Tamponade oder einen der Bestandteile. Die UrgoClean Kompresse und Tamponade nicht als chirurgische Kompresse (nicht resorbierbar) und nicht bei stark blutenden Wunden anwenden. Die UrgoClean Tamponade nicht bei fistelartigen Wunden anwenden, deren Durchmesser kleiner ist als der der sterilen Applikationshilfe. Die UrgoClean Tamponade nicht bei trockenen Wunden verwenden. Die UrgoClean Tamponade nicht als endonasale Tamponade bei Nasennebenhöhlenoperationen anwenden.
Lieferformen: - 10 Stück ( 6 x 6cm ) Kompresse
- 10 Stück ( 10 x 12cm ) Kompresse
- 20 Stück ( 10 x 12cm ) Kompresse
- 10 Stück ( 15 x 20cm ) Kompresse
- OP à 5 Tamponaden ( 2,5 x 40cm ) Tamponade mit steriler Applikationshilfe
- OP à 5 Tamponaden ( 5,0 x 40cm ) Tamponade mit steriler Applikationshilfe
Die sterile Vlieskompresse UrgoClean wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet.
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 20 cm | Stück: | 10 | PZN: | 08456308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Kompresse, Wundkompressen, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, kompresse 15 x 15 cm, brandverband, kompressen steril |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 307,04* | € 361,19* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 352,91* | € 414,01* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 370,50* | € 438,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|