| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-121607 Herst.-Nr.: 551130 EAN/GTIN: 4039481511305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UrgoTül Foam - absorbierende, nicht okklusive Schaumstoffwundauflage mit der mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix In Kontakt mit dem Wundexsudat bildet die TLC-Wundheilungsmatrix ein Gel zwischen Wunde und Wundauflage. Sie schafft so ein physiologisches Wundmilieu und sorgt für einen atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel. UrgoTül Foam wird mit einem Sekundärverband (z.B. mit Urgomull haft latexfrei) fixiert und kann auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden. - Tragedauer: 2 bis 4 Tage (je nach Exsudationsgrad und Heilungszustand der Wunde)
- Anwendungsgebiete: Exsudierende chronische Wunden (z.B. Druck- und Unterschenkelgeschwüre, Diabetische Fußulzera) und akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) auch bei empfindlicher Wundumgebung.
- Zusammensetzung: Mikroadhäsive TLC-Wundheilungsmatrix; absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse; elastischer Vliesstoffträger aus Polyurethan
Lieferformen: - 10 Stück ( 6 x 6 cm )
- 10 Stück ( 10 x 12 cm )
- 10 Stück ( 15 x 20 cm )
- 20 Stück ( 10 x 12 cm )
- 50 Stück ( 10 x 12 cm )
- 5 Stück ( 12 x 19 cm ) Sonderform für die Ferse
UrgoTül Foam wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 x 12 cm | Stück: | 10 | PZN: | 10261730 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 90,97* | € 110,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 97,63* | € 118,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 213,41* | € 249,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,763* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|