Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Anti-Dekubitus-Betteinlage 80 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124235
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     34.046
EAN/GTIN:
     4029427042918
Suchbegriffe:
Antidekubitus Auflage
Antidekubitus Bettauflage
Antidekubitus Matratzenauflage
Antidekubitusauflage

Rhombo-fill Anti-Dekubitus-Betteinlage

Diese einteilige Matratzenweichauflage verbessert den Liegerkomfort insbesondere bei schmerzempfindlichen Menschen aufgrund z. B. von Rheuma oder Osteoporose. Zusätzlich sogt sie für ein gesundes trockenes Bettklima ohne Kältebrücken.

Produktinformation zur Betteinlage

  • Maße 80 x 90 cm
  • Zur lokalen Weichlagerung
  • 5 cm stark
  • Bis 95° waschbar
  • Bewährtes Füllmaterial in Form von rhombisch geschnittenen PUR-Luftzellenstäbchen
  • Luftzellenstäbchen 97 % Luft, 3 % sehr elastischen und strapazierfähigen PUR-Membranen
Weitere Informationen:
Maße:
80x90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lück
34.043
ab € 129,45*
Sonstiges
Lück
33.951
ab € 278,81*
Sonstiges
Lück
33.948
ab € 249,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.