| |
|
| Artikel-Nr.: 537-126108 Herst.-Nr.: 8850083 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzner Saunaaufguss Sanddorn Ein wichtiger und angenehmer Aspekt zur Gesundheitsprophylaxe ist ein Gang in die Sauna. Die Spitzner Saunaaufgüsse Wellness sind sorgfältig verarbeitet ähnlich eines Arzneimittels. Die Saunadüfte können anregend, ausgleichend oder auch entschlackend wirken. Sicher ist auch Ihr gewünschter Duft dabei. Wählen Sie aus dem umfangreichen Sortiment der Saunaaufgüsse Wellness der Fa. Spitzner Ihren angenehmen Duft aus. Ob Sauna oder Dampfbad - Spitzner Duftnoten tragen das Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes e. V.. Produktinformationen zu Saunaaufguss Sanddorn - Flasche 1000 ml
- Duftnote: Erfrischend
- Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aroma, Limonene, Linalool, Citral, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Geraniol
- Geprüfte Saunaaufgüsse
- Garantiert natürliche Inhaltsstoffe
- Jeder Duft entfaltet eine andere Wirkung
- In vielen verschiedenen Duftnoten erhältlich
Anwendungshinweis der Spitzner Saunaaufguss Sanddorn - Pro Liter Aufgusswasser werden 15-30 ml Spitzner Saunaaufguss benötigt
- Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
- Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bitte bei einer Raumtemperatur bis max. 25° C lagern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Duftnote: | Sanddorn | PZN: | 11702202 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saunaaufguss, Saunaaufgüsse, Wellnessaufguss, Spitznerdüfte, Sanddornaroma, Erfrischungsduft |
| | |
| |