Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Spitzner Warmpack Wärmetherapie 50x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-126223
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7630023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserbad für Wärmeträger
Wärmeträgerwasserbad
wasserbad für wärmeträger

Spitzner Therm Warmpack neues Modell

Das neue Modell, jetzt im neuen Desing mit entscheidende Vorteilen. Spitznertherm Warmpack basiert auf der innovativen PCM-Technologie (Phase Change Material). Der Warmpack enthält hochwertiges Latentwärme-Speichermaterial und einen ökologischen Trägerstoff.

Das neue Modell in neuem Design ist ab ca. Mitte März `25 erhältlich.

Produktinformation zum Warmpack

  • Abmessungen: Warmpack ca. 50 x 70cm, Gewicht ca. 3.150g
  • Lieferumfang: 1 Packung
  • Erwärumung von Spitznertherm Warmpack in einem handelsüblichen Wärmeschrank. Nicht in der Mikrowelle oder im Wasserbad erwärmen.
  • Eine enorme Ersparnis bringt der Wegfall von Anschaffungskosten für ein Fangorührwerk, dieses wird für den Spitzner Therm nicht benötigt.
  • Im neuen Modell sinkt die Aufwärmzeit von bisher 4 auf 2,5 h was eine enorme Energie und Zeitersparnis bringt
  • In 2,5 h bei 70°C werden z.B. 10 kalte Spitzner Therm Warmpack auf 70°C erwärmt.
  • Nach einer Behandlung benötigt der Warmpack Aufgrund seiner Restwärme nur 30 bis 45 min. um erneut erwärmt zu werden.
  • Die Oberflächentemperatur von 70°C sinkt innerhalb von 10 Minuten auf die gewünschten 52°C, diese wird ca. eine Stunde gehalten; innerhalb von 2 weiteren Stunden kühlt der Warmpack auf 40°C ab.
  • Der Spitzertherm Warmpack ist mit Fango-Paraffin vergleichbar, aber bei Berücksichtigung der Konsten- und Handlingsvorteile überlegen.
  • Durch eventuell versehentliche Beschädigung ausgetretenes Pulver kann wie auch das gesamte Produkt problemlos im Hausmüll entsorgt werden.
  • Spitznertherm Warmpack ist einfach, sauber modellierbar.
  • Die Desinfektion ist unkompliziert und kann ab sofort auch mit handelsüblichen alkoholfreien Desinfektionsmitteln (zum Beispiel mit Hexaquart S unsere Artikel 005432 und 005511) erfolgen.
  • Eine thermische Desinfektion kann bei über 70°C (Dauer ca. 45 min.) erfolgen
  • Die Oberfläche ist besonders wasser- und schmutzabweisend durch ihre FC-Imprägnierung.
  • Der neue, haptisch sehr angenehme Stoffbezug verbessert die Handhabung signifikant.
  • Erstattung gemäß HMR §24 Abs. 2 Nr. 5 von allen Kassen
Weitere Informationen zu Spitznertherm Warmpack in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Maße:
50x70cm
Weitere Suchbegriffe: Wärmetherapie, Therapiebedarf, Warmpackung, Fangoalternative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 383,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spitzner
7630024
€ 207,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.