Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Warmpack Wärmetherapie 30x50 cm 2 Packungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-126224
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7630024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeträger
wärmeträger

Spitznertherm Warmpack 50 x 30cm 

Spitznertherm Warmpack basiert auf der innovativen PCM-Technologie (Phase Change Material). Der Warmpack enthält hochwertiges Latentwärme-Speichermaterial und einen ökologischen Trägerstoff.

Produktinformation zum Warmpack

  • Abmessungen: Warmpack ca. 50 x 30cm, Gewicht ca. 1.320g
  • Lieferumfang: 2 Packungen
  • Erwärumung von Spitznertherm Warmpack im Wärmeschrank, ein Rührwerk entfällt
  • Die Oberflächentemperatur von 70°C sinkt innerhalb von 10 Minuten auf die gewünschten 52°C, diese wird ca. eine Stunde gehalten; innerhalb von 2 weiteren Stunden kühlt der Warmpack auf 40°C ab
  • Der Spitzertherm Warmpack ist mit Fango-Paraffin vergleichbar, aber bei Berücksichtigung der Konsten- und Handlingsvorteile überlegen
  • Spitznertherm Warmpack ist einfach, sauber modellierbar, die Desinfektion ist unkompliziert (zum Beispiel mit Hexaquart S unsere Artikel 005432 und 005511)
  • Erstattung gemäß HMR §24 Abs. 2 Nr. 5 von allen Kassen
Weitere Informationen zu Spitznertherm Warmpack in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
50x30cm
Weitere Suchbegriffe: Wärmetherapie, Therapiebedarf, Warmpackung, Fangoalternative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 166,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,74*
€ 476,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,11*
€ 468,99
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 393,51*
€ 468,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,68*
€ 456,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 383,09*
€ 455,88
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 382,51*
€ 455,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,05*
€ 451,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,09*
€ 396,38
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spitzner
7630023
ab € 309,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.