| |
|
| Artikel-Nr.: 537-132013 Herst.-Nr.: CR3852 EAN/GTIN: 5060031471519 |
| | |
|
| | |
| Actilite Wundauflage medizinischer Honig Ja es stimmt tatsächlich - Honig gehört nicht nur auf das Butterbrot! Auch im medizinischen Bereich liegt er voll im Trend! Advancis medical bietet ein breites Spektrum an Produkten zur Wundbehandlung an, für jede Phase der Wundheilung. Die Wirkungsweise von Manuka-Honig wurde bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen erforscht.
Produktinformationen zu Actilite Wundauflage medizinischer Honig - Maße 10 x 20 cm
- Packung à 10 Stück
- Wundistanzgitter aus dünner Gaze, mit Imprägnierung
- Actilite nicht-adhärentes Viskose-Netz
- Beschichtet mit 99 % Manuka-Honig und 1 % Manuka-Öl, ohne Zusatzstoffe
Wirkung von Actilite Wundauflage medizinischer Honig - Wundauflage zum Schutz der Wunde
- Unterstützt die natürliche Heilung
- Erleichtert den Abfluss von Exsudat durch die Gaze
- Anti-adhäsiver Effekt
- Hält die Wunde feucht
- Vermindert Wundgeruch
- Bindet Exsudat
Anwendungsbreiche von Actilite Wundauflage medizinischer Honig - Bei allen Wunden, bei denen eine Primärauflage indiziert is
- Schnittwunden
- Schürfwunden
- Verbrennungen
- Chirurgische Wunden
- Venös- und / oder arteriell bedingte Wunden
- Dekubitus
- Diabetische Wunden
Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 20 cm | PZN: | 08840308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Honey, Honig, bienen honig, Actilite Wundauflage, 10 Wundauflagen, medizinischer Manukahonig, Advancis medical, Wundbehandlung, Verbandstoff, Wundheilung, Manuka-Honig, natürliche Wundheilung, feuchtes Wundniveau, kein Verkleben |
| | |
| |