Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Poncho Nylon Gr. 2 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-156082
Hersteller:
     Orgaterm
Herst.-Nr.:
     207622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenschutz
Regenponcho
Rollstuhlzubehör
Rollstuhlcape
Orgaterm Kinder-Poncho Standard

Der Poncho besteht aus wasser und winddichtem Nylonstoff. Im Fußbereich ist für den besseren Sitz ein Gummi eingearbeitet, ausserdem sorgt ein Sichtfenster an der Kapuze und ein Reflektorstreifen im Rückenbereich für zusätzliche Sicherheit

  • Mit Kordel-Klipper
  • Ungefüttert
  • Nylon-Farben: grün
  • Größe: 2
  • Vordere Gesamtlänge: 97 cm
  • Seitenweite: 67 cm
  • Rückenlänge 74 cm
  • Lieferumfang: 1 Stück

Pflegehinweise:

  • Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
  • Waschbar bis 30°C
  • Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
  • Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Regenüberwurf, Poncho, Rollstuhlponcho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.