| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156405 Herst.-Nr.: 283738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Reha-Stiefel medizinisches Fell natur - Hautfreundlich
- Atmungsaktiv
- Antibakteriell
- Temperaturausgleichend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Durchblutungsfördernd
- Schmutzabweisend
- Schwermetallfrei
- Ideal auch für Babyfüße
- Medizinisches Fell
- Mit Klettverschluss
- Farbe: natur
- Größe: 37/38
- Lieferform: 1 Paar
Pflegehinweise: - Echte Lamm-und Schaffelle besitzen von Natur aus eine hohe Selbstreinigungskraft und haben antibakterielle und schmutzabweisende Eigenschaften.
- Deshalb müssen sie ab und zu nur ausgeschüttelt und gelüftet werden.
- Kleinere Verschmutzungen können ausgebürstet oder lokal mit handwarmen Wasser ausgewaschen werden.
- Bei starken Verschmutzungen wird ausdrücklich die proffesionelle Reinigung empfohlen!!!
Weitere Informationen: | | Größe: | 37/38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rehaschuh, Therapie-Schuh, Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, hausschuhe, Rehaschuhe, Fellschuhe, Wärmeschuhe, Bettschuhe, Lagerungsschuhe, Polsterschuhe, Pantoffel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,56* | € 102,14* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 82,71* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|