Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Tray-Filterpapier 180 x 280 mm lila 250 Stück Sterilisations-Krepp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-160518
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     205010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Zellstoff
Instrumentenschalenzellstoff
Sterilisierbehälter-Filtertuch
Tray-Filterpapier

Monoart Trayfilterpapier Normtrays

Das Tray-Filterpapier aus dem Monoart-Sortiment von Euronda trägt zum Corporate Design Ihrer Praxis bei. Aus dem verschiedenen Farben kann das individuell Passende für ihre Praxisräume oder ihr Behandlungszimmern ausgewählt werden. Die Farbkennzeichnung ermöglicht auch eine Unterscheidung der Instrumentensets auf dem Tray, je nach Anwendung.

Produktinformationen zu Monoart Trayfilterpapier Normtrays

  • Farbe lila
  • Norm-Größe 18 x 28 cm
  • Inhalt 250 Blatt
  • Zubehör für die Böden von Instrumententrays von Autoklaven
  • Hochwertiges Traypapier zur hygienischen Instrumentenablage
  • Geeignet für die Sterilisation (autoklavierbar bis 134° C)
  • Dampfdurchlässige Trayauflagen, form- und farbstabil während der Sterilisation
  • Chlor- und dioxinfrei gebleicht, holzfrei
  • Hohe Saugfähigkeit (Grammatur von ca. 55g pro m²)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: Traypapier, traypapier lila, tray filterpapier, Sterikrepp, Instrumentenlagerung, Kreppauflage, Dentalpraxis, Dentalbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
560
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 9,22*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,73*
€ 10,97*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.