Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Patientenservietten Towel Up! lila 10x50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160687
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     21810409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dental Serviette
Dentalserviette
Nasskreppserviette
Patientenserviette

Monoart Patientenservietten Towel Up!

Die Zelluloseschicht auf der Oberseite absorbiert Spraynebel, Aerosole und sonstige Flüssigkeiten. Auf der Unterseite verhindert die zusätzliche Polyethylenschicht das Durchdringen auf die Kleidung und beugt somit einer Kontamination vor. Monoart Patientenservietten sind in einer wiederverschließbaren Folie verpackt. So lassen sich bequem und hygienisch einzelne Servietten entnehmen. Die TowelUP!-Verpackung vereinfacht ebenfalls das Handling und die Lagerung des Serviettenvorrats. Die Microstruktur sorgt dafür, dass Papierschicht und Folie fest miteinander verbunden sind. So kann das Lätzchen, wie es häufig genannt wird, umweltschonend ohne den Einsatz von Klebemitteln hergestellt werden.

Produktinformationen zu den Patientenservietten

  • Farbe lila
  • Maße 45 x 33 cm
  • Inhalt 10 x 50 Stück
  • Saugstarker Zellstoff
  • Wasserfeste Folie
  • Im wiederverschließbaren Hygiene-Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: patientenservietten euronda, MONOART, Patientenservietten towel UP, lila, 45x33 cm 10x50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bacillol
9805032
ab € 5,31*
Sonstiges
Schülke
150302
ab € 21,93*
Sonstiges
trendmoor
0012
ab € 5,41*
Sonstiges
Seidel medipool
MEG 123160
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.