Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen unsteril 10x10 cm Universalkompresse 4-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-186068
Hersteller:
     Systagenix
Herst.-Nr.:
     M50410
EAN/GTIN:
     4150034204878
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompressen unsteril 10 x 10 cm
kompressen unsteril

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen

Die Kompressen Topper 8 unsteril sind 4-lagig in Kreuzfaltung.

  • Wundkompressen chlorfrei gebleicht
  • Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Viskosefasern und 35% Polyesterfasern
  • Reinheit nach EN 1644


Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
65% Viskose, 35% Polyester
PZN:
03420487
Weitere Suchbegriffe: kompressen 10x10 cm, Universalkompresse, Topperkompresse, Verbandmaterial, Wundauflage, Wundschutzkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286138
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.