Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen steril 5x5 cm (60x2) Universalkompresse 4-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-186070
Hersteller:
     Systagenix
Herst.-Nr.:
     J712405
EAN/GTIN:
     4150088212454
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompressen steril 5x5cm
kompressen steril

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen

Die Kompressen Topper 8 steril sind 4-lagig in Kreuzfaltung.

  • Wundkompressen chlorfrei gebleicht,
  • Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Viskosefasern und 35% Polyesterfasern
  • Reinheit nach EN 1644


Weitere Informationen:
Maße:
5,0x5,0 cm
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
65% Viskose, 35% Polyester
PZN:
08821245
Weitere Suchbegriffe: kompresse 5x5cm, Universalkompresse, Topperkompresse, Verbandmaterial, Wundauflage, Wundschutzkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,06409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286138
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.