Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen steril 7,5x7,5 cm (50x2) Universalkompresse 4-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-186071
Hersteller:
     Systagenix
Herst.-Nr.:
     TS8072
EAN/GTIN:
     4150034203529
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
sterile kompressen 7,5x7,5 cm
kompressen steril

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen

Die Kompressen Topper 8 steril sind 4-lagig in Kreuzfaltung.

  • Wundkompressen chlorfrei gebleicht,
  • Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Viskosefasern und 35% Polyesterfasern
  • Reinheit nach EN 1644


Weitere Informationen:
Maße:
5,0x7,5 cm
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
65% Viskose, 35% Polyester
PZN:
03420352
Weitere Suchbegriffe: kompressen 7,5x7,5 cm, Universalkompresse, Verbandmaterial, Wundauflage, Wundschutzkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286138
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.