Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen steril 10x20 cm (50x2) Universalkompresse 4-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-186073
Hersteller:
     Systagenix
Herst.-Nr.:
     sx TS8202
EAN/GTIN:
     4150034203758
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompressen steril 10x10cm
kompressen steril

Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen

Die Kompressen Topper 8 steril sind 4-lagig in Kreuzfaltung.

  • Wundkompressen chlorfrei gebleicht,
  • Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Viskosefasern und 35% Polyesterfasern
  • Reinheit nach EN 1644


Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
Sterilität:
steril
Textilkennzeichen:
65% Viskose, 35% Polyester
PZN:
03420375
Weitere Suchbegriffe: kompressen 10x10 cm, Universalkompresse, Topperkompresse, Verbandmaterial, Wundauflage, Wundschutzkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286138
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.