Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systagenix Topper 12 Mehrzweckkompressen unsteril 10x20 cm Universalkompresse 6-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-186093
Hersteller:
     Systagenix
Herst.-Nr.:
     M53620N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompressen unsteril 10 x 10 cm
kompressen unsteril

Systagenix Topper 12 Mehrzweckkompressen unsteril sind 6-lagig in einer C-Faltung.

  • 10 x 20 cm 
  • 200 Stück
  • Wundkompressen chlorfrei gebleicht,
  • Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Viskosefasern und 35% Polyesterfasern
  • Reinheit nach EN 1644
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
Sterilität:
unsteril
Textilkennzeichen:
65% Viskose, 35% Polyester
PZN:
03420412
Weitere Suchbegriffe: kompressen 10x10 cm, Universalkompresse, Verbandmaterial, Wundauflage, Wundschutzkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,85*
€ 59,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,01*
€ 58,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286138
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.