Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ophardt Tischspender RX 5 T berührungslos Rückwand 500 ml 1,0 ml Automatikspender für Seifen- und Desinfektionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-200041
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     4401764
EAN/GTIN:
     4054009307475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Ophardt Desinfektionsmittelspender RX 5 T

Berührungsloser Seifen- und Desinfektionsmittelspender für den Einsatz in Durchgangsbereichen, Eingangsbereichen, Waschräumen, Toiletten, Bädern, Pflege- und Untersuchungsräumen, Küchen

Spezifikationen zum Wandspender RX 5 T

  • Spender mit robustem Kunststoffgehäuse geeignet für alle 500-ml-Euroflaschen
  • Eignung für alkoholische Desinfektionsmittel und Flüssigseifen
  • Dosiermenge 1,0ml/Hub, die Hubzahl ist von 1-3 einstellbar
  • Abmessungen des Spenders BHT 102x269x158mm
  • Lieferumfang: Automatikspender mit Kunststoff-Pumpe, Behälter 500ml, Batterien (4xLR14), Bedienungsanleitung, Wandhalterung mit abschließbarem Adapter
Weitere Informationen zu Ophardt Händedesinfektionsmittelspendern in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Typ:
1,0 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
494028400
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.