| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220277 Herst.-Nr.: 00-485OP-0015 EAN/GTIN: 4260592066150 |
| | | |
|
| | |
| Aseptoman Forte Händedesinfektion Die alkoholische Händedesinfektion Aseptoman Forte von Dr. Schumacher ist besonders hautfreundlich aufgrund seiner hervorragenden rückfettenden Wirkstoffe. Aseptoman Forte wirkt gegen Bakterien und Viren innerhalb 30 Sekunden und erzielt somit ein umfassendes Wirkungsspektrum. Händedesinfektionsmittel Aseptoman Forte kommt in hygienerelevanten und chirurgischen Bereichen zum Einsatz. Die praktische Händedesinfektion gibt es auch als 500 ml und 1000 ml Spenderflasche, sowie als 5 Liter Kanister. Produktinformation zur Aseptoman Forte Händedesinfektion - 150 ml Kittelflasche
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Hautfeuchte nachweislich erhöht, dank bewährtem Rückfettersystem
- Enhält Glycerin
- Parfümfrei
- Schnelle Wirksamkeit
- Wirkstoff: Ethanol
- VAH- und IHO-gelistet, BAuA Reg.-Nr. N-77517
Wirkungsspektrum von Aseptoman Forte Händedesinfektion - Bakterizid
- Tuberkulozid
- Myobakterizid
- Fungizid
- Viruzid
- Begrenzt viruzid Plus
- Wirksam gegen Polio-, Adeno- und Noroviren
Aseptoman Forte wirkt schnell und umfassend gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Die Keime und Viren werden abgetötet (bakterizid) auch Krankheitserreger für Tuberkulose bei Mensch und Tier oder auch Leprabakterien (tuberkulozid). Aseptoman Forte ist wirksam gegen Viren, welche Durchfallerkrankungen und Erbrechen verursachen (Noroviren), gegen Viren der Atemwegsinfektionen (Adenoviren) sowie gegen Viren, welche beim Menschen die Kinderlähmung auslösen können (Polioviren). Für die Größe 500 ml und 1000 ml sind zur sauberen und hygienischen Verwendung Desinfektionsmittelspender und Dosierhilfen optional erhältlich. Anwendungsbereiche der Aseptoman Forte Händedesinfektion - Für hygienische Händedesinfektion (30 Sekunden Einwirkzeit)
- Für chirurgische Händedesinfektion (1,5 Minuten Einwirkzeit)
- Geeignet für Industrie, im Gesundheitswesen (z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Pflegedienste oder Rettungsdienststellen), zu Hause oder auf Reisen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Aseptoman entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 150 ml | PZN: | 16821130 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektionsmittel 150 ml aseptoman, hand desinfektion, handdesinfektion 150 ml, Einreibung, Desinfektionsmittel, Desinfektion, Reinigung, Prävention, Viren, Bakterien, Lösung, Hygieneprodukt, Chirurgiebedarf, Injektionen, Punktionen, Kühlung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,04* | € 3,47* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,05* | € 3,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 150 Milliliter (ab € 0,01367* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|