Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher THERMOSHIELD® NR 5 Liter Endoskopreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-220309
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-119-050-02
EAN/GTIN:
     4260068620787
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger 5l

THERMOSHIELD® NR

Der pH-neutrale Instrumentenreiniger von Dr. Schumacher ist für zur maschinellen Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Medizinproduktengeeignet. Durch die enzymfreie Formulierung wird er zur chemothermischen Endoskokaufbereitung eingesetzt. THERMOSHIELD® NR wurde in Kliniken getestet und kann für den Einsatz in allen gängigen Reinigungsautomaten empfohlen werden. Als Zubehör können verschiedene Dosierhilfen separat dazu bestellt werden. Thermoshield NR ist kompatibel mit Thermoshield Desinfektant.

Produktinformationen zum THERMOSHIELD® NR 

  • 5 Liter Flachkanister
  • Für sensible Materialien geeignet
  • Schaumarmer Reiniger bzw. Vorreiniger für flexible Endoskope
  • pH-neutrales Reinigungspräparat spart zusätzliches Neutralisationsmittel
  • Hervorragende Ergebnisse bei schonende Reinigung  
  • Geringe Anwendungskonzentration und leicht biologisch abbaubar
  • 100 g Lösung enthalten 5 - 15 % nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren
Anwendungsbereiche von THERMOSHIELD® NR
  • Reinigt medizinische und chirurgische Instrumente
  • Hochempfindliche MIC-Instrumente
  • Starre und flexible Endoskope
  • Anästhesiematerialien
  • Sensible Materialien wie eloxiertes Aluminium, Kunststoff, Gummi und Silikon
  • Reiniger zur Verwendung in thermischen Aufberreitungsverfahren für thermostabile Instrumente
  • Für RKI- sowie Vario-Programme in allen gängigen Masdchinentypen einsetzbar
  • Nur zur professionellen Anwendung durch Fachpersonal

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit THERMOSHIELD® NR entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett lesen!

Weitere Informationen:
PZN:
16202409
Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, dr. schumacher instrumentenreiniger, Instrumente, Instrumentarium, Reinigung, enzymfrei, medizinisch, Aufbereitung, Endoskope, Hygiene, maschinell, chemothermisch, spülen, Anästhesie-Material, chirurgisch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 33,85*
€ 46,61*
4 Tage
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 44,65*
€ 59,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 46,61*
€ 55,47
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 44,02*
€ 52,38
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 43,98*
€ 52,34
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 40,23*
€ 47,87
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 40,20*
€ 47,84
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 40,16*
€ 47,79
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 40,10*
€ 47,72
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 40,06*
€ 47,67
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 33,85*
€ 40,28
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,77* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,95*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 3,99*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.