| |
|
| Artikel-Nr.: 537-229031 Herst.-Nr.: 61150 EAN/GTIN: 4005058611501 |
| |
|
| | |
| Verbandtasche TRAVEL Die hochwertige Verbandtasche von Holthaus aus Nylon ermöglicht eine bequeme Entnahme aller benötigten Inhaltsteile. Zur Aufbewahrung persönlicher Medikamente ist an der Vorderseite eine zusätzliche Tasche angebracht. Die Befestigung der Tasche am Gürtel erfolgt mithilfe des Klettverschlusses auf der Rückseite. Mit dieser Rettungstasche sind Sie ausgerüstet für Notfälle bzw. Unfälle, z. B. wenn eine Wundversorgung erforderlich ist. Produktinformationen zur Verbandtasche TRAVEL - 27 Füllteile für Erste Hilfe enthalten (u. a. Verbandmaterial, Schere, Rettungsdecke, Erste-Hilfe Broschüre)
- Nylontasche in der Farbe dunkelblau (mit rotem Streifen und Logo)
- Mit Klettverschluss zur Benutzung als Gürteltasche
- Abmessungen 17 x 12 x 6 cm
- Mit mehreren Innentaschen als Ordnungssystem
Weitere Informationen: | | PZN: | 00832114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Rettungstasche, Sanitätstasche, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, holthaus verbandtasche, allzwecktuch, Notfall, Hobby, Freizeit, Sport, Notfall-Set, Erste-Hilfe-Set, Erste-Hilfe, Freizeitbereich, Erste Hilfe, Set, Sets, Beruf, Verbandstoff, Verbandstoffe, Markenverbandstoffe, Binde, Binden, Reiß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 9,23* | € 13,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 13,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,85* | € 13,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,03* | € 14,00* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,36* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|