Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmut Schwarz melipul® Tabletten-Ausdrücker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-235506
Hersteller:
     Helmut Schwarz
Herst.-Nr.:
     01373500
EAN/GTIN:
     4251125704441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
ausdrücker (werkzeug)

melipul® Tabletten-Ausdrücker

Der melipul® Tablettenausdrücker erleichtert die Tablettenentnahme aus Blistern.  Das praktische Hilfsmittel kann bei der Medikamentenverteilung in professionell pflegenden Bereichen verwendet werden. Die Tabletten können damit schnell, schmerzfrei und hygienisch aus Blisterverpackungen herausgedrückt werden. Die Tablette wird beim Ausdrücken aufgefangen und kann berührungsfrei und zielsicher im Medikamtenbecher oder -dispenser platziert werden. Weitere melipul®-Produkte wie der Tablettenmörser oder der Medikamentendispenser können separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zu melipul® Tabletten-Ausdrücker

  • Zweiteilig, für ein schnelles und sauberes Reinigen nach der Anwendung
  • Farbe weiß
  • Zum schnellen und hygienischen Ausdrücken von Tabletten
  • Maße L 130 mm x H 72 mm x B 26 mm
  • Gefertigt aus robustem und spülmaschinengeeignetem Polypropylen (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Produktvorteile des melipul® Tabletten-Ausdrückers
  • Ausdrücken von Tabletten ohne Kraftaufwand
  • Keine schmerzenden Fingerkuppen
  • Einfach zu reinigen in der Spülmaschine (zerlegbar in 2 Teile)
  • Sicher und hygienisch in der Anwendung

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.



Weitere Informationen:
PZN:
18219354
Weitere Suchbegriffe: melipul® Tabletten-Ausdrücker, melipul®, Tabletten-Ausdrücker, Tablettenausdrücker, Tablettenherausdrücker, Tablettenstanzer, zweiteiliger Tablettenstanzer, Ausdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Schwarz
01374500
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.