Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmut Schwarz melipul Tabletten-Mörser PROFI Tablettenzerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-235505
Hersteller:
     Helmut Schwarz
Herst.-Nr.:
     01374500
EAN/GTIN:
     4251125704106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tabletten-Mörser
Tablettenmörser
Tablettenzerkleinerer
Hand-Mörser

melipul Tabletten-Mörser PROFI

 Der kompakte Mörder mit einem Stößel aus poliertem Edelstahl ist professionell, hygienisch und handlich in der Anwendung.

Produktinformationen zu melipul Tabletten-Mörser PROFI

  • Stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff (Farbe weiß)
  • Maße: Ø 69 x H 105 mm
  • Pulverisiert Tabletten gleich im Medikamenten-Becher
  • Abdeckung schützt vor einatmen der Medikamentenstäube
  • Stößel einfach abzuwischen oder abzuspülen, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
PZN:
18219348
Weitere Suchbegriffe: Handmörser, Universal-Mörser, Universalmörser, handmörser, melipul, Tabletten-Zerkleinerer, Tabletten-Mörser Profi, Tablettenstanzer, Tablettenausdrücker, Wochendispenser, Medikamentendispenser, Tablettendispenser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Schwarz
01373500
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.