Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu AuraOnce Larynxmaske Größe 6 über 100 kg Einweg-Beatmungsmaske


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237019
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     321600000
EAN/GTIN:
     5707480020768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anästhesiemaske
Beatmungsmaske
Klarsichtmaske
Narkosemaske

Ambu AuraOnce Einweg-Larynxmaske

Die AuraOnce Maske mit ihrer innovativen, anatomischen Form wurde weitestgehend an die Anatomie der menschlichen Atemwege angepasst und ist somit für Routineanwendungen in der Anästhesie geeignet

Weitere Spezifikationen zur Ambu AuraOnce Larynxmaske:

  • die innovative, anatomisch angepasste Form gewährleistet schnelle Platzierung und langfristige Funkionalität
  • dünner, weicher Cuff für eine bestmögliche Abdichtung bei minimalem Cuffdruck
  • Oberfläche mit der Mikrostruktur ermöglicht leichteres Einführen
  • AuraOnce Larynxmaske aus PVC, PCTG, Silokon, Polypropylen (PP), phthalatfrei, MR-sicher
  • Einwegmaske Größe 6, >100kg Körpergewicht
  • Versandeinheit 10 Stück AmbuOnce Einweg-Speziallarynxmaske steril verpackt
Weitere Informationen zu den Larynxmasken AuraOnce im Produktdatenblatt.



Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6
Typ:
>100 kg
PZN:
09393478
Weitere Suchbegriffe: Larynxmaske, ambu einweg-beatmungsmaske, larynxmaske, ambu larynxmaske, Einweg-Larynxmaske, Einmalgebrauch, Beatmung, Intubation, Tubus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
10
10
€ 5,50*
ab € 5,807*
€ 7,519*
5 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 9,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,519*
€ 8,94761
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,119*
€ 8,47161
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,116*
€ 8,46804
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,113*
€ 8,46447
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 7,107*
€ 8,45733
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,807*
€ 6,91033
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 75,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0103007
ab € 3,34*
Sonstiges
Söhngen
0105251
ab € 4,13*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
138942
ab € 20,95*
Sonstiges
Söhngen
0101074
ab € 952,00*
Sonstiges
Ambu
322003000
ab € 8,85*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42871010
ab € 1,98*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
047-1-000
ab € 52,80*
Sonstiges
Dahlhausen
7400000001
ab € 5,71*
Sonstiges
Erler-Zimmer
R10142
ab € 178,70*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.094
ab € 11,22*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
B. Braun
9209833
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.