Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® AMBU AuraFlex Larynxmaske Größe 4 50-70 kg Einweg-Larynxmaske


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237095
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     327400000
EAN/GTIN:
     5707480021239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Larynxmaske
larynxmaske

Ambu AuraFlex Einweg-Larynxmaske

Diese Einweg-Larynxmaske wird für Operationen in der HNO-, Augen- und Zahnmedizin eingesetzt. Zudem findet sie auch Verwendung bei bestimmten Nacken- und Kopfoperationen.

Produktinformationen zur Larynxmask

  • Einwegmaske mit langem, spiralverstärktem Tubus erlaubt eine Positionierung außerhalb des Operationsfeldes ohne Dichtigkeitsverlust
  • der knickfreie, drahtverstärkte Tubus verringert Risiko einer Atemwegsokklusion
  • die im Tubus integrierte Cufffüllleitung erleichtert die Arbeit des Operateurs 
  • dünner, weicher Cuff mit Easy-Glide-Oberfläche
  • AuraFlex Larynxmaske aus PVC, PC/Silokon/PP, Edelstahl, phthalatfrei, latexfrei
  • Einwegmaske Größe 4, 50-70kg Körpergewicht
  • Versandeinheit 10 Stück AmbuFlex Einweg-Intubationslarynxmaske steril verpackt
Weitere Informationen zu den latexfreien Larynxmasken AuraFlex im Produktdatenblatt.


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 4
Typ:
50-70 kg
PZN:
09393550
Weitere Suchbegriffe: Einwegmaske, Eimal-Larynxmaske, Anästhesie, Tubus, Kopfoperationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,69*
€ 328,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,13*
€ 327,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,43*
€ 319,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,13*
€ 317,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 266,55*
€ 317,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 265,96*
€ 316,49
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 265,38*
€ 315,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,14*
€ 273,87
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0103007
ab € 3,35*
Sonstiges
Söhngen
0105251
ab € 4,24*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
138942
ab € 22,70*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42871010
ab € 2,02*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
047-1-000
ab € 52,67*
Sonstiges
Dahlhausen
7400000001
ab € 5,71*
Sonstiges
Erler-Zimmer
R10142
ab € 179,11*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.094
ab € 11,40*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Ambu
325023000
ab € 16,94*
Sonstiges
Söhngen
0101074
ab € 949,90*
Sonstiges
B. Braun
9209833
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.